Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 150D475X9050B2B TANTALUM CAPACITOR, 4.7UF, 50V, AXIAL 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1609749
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     150D475X9050B2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
axial kondensator vishay
axial kondensator
Produktlänge: 15.49 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Qualifikation: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Ausfallrate: -
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produkthöhe: -
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Anschlussabstand: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4.7 mm
  • Produktpalette: 150D Series
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: tantalkondensator 50v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 150D475X9050B2B, 1609749, 160-9749
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,20*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 75 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.