Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0805S8F5602T5E THICK FILM CHIP RESISTOR, POWER RATING:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1602674
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805S8F5602T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Nennleistung: 125 mW
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstand: 56 kohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MC0805S8F5602T5E, 1602674, 160-2674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00581*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00826*
    € 0,00983
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00786*
    € 0,00935
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00743*
    € 0,00884
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00729*
    € 0,00868
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00697*
    € 0,00829
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00581*
    € 0,00691
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,90*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.