Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL MS3102E-16S-1S CIRCULAR CONNECTOR, RECEPTACLE, SIZE 16S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1601528
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3102E-16S-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • Rundsteckverbindergehäuse: Box Mount Receptacle
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • SVHC: Cadmium
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Verschluss: Threaded
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed
  • Produktpalette: MIL-DTL-5015 Series
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Einsatzanordnung: 16S-1
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, MS3102E-16S-1S, 1601528, 160-1528
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    118
    € 25,00*
    ab € 8,35*
    € 11,03*
    1
    € 8,95*
    ab € 12,96*
    € 19,39*
    1
    € 5,90*
    ab € 15,36*
    € 36,09*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 118 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 118 Stück
    Mindestbestellmenge: 118 Stück ( entspricht € 1.301,54* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    MS3106E16S-1P.
    ab € 23,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.