Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL MS3106E16S-1P. CIRCULAR CONNECTOR PLUG SIZE 16S, 7POS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1601535
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106E16S-1P.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Einsatzanordnung: 16S-1
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Verschluss: Threaded
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed
  • Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • SVHC: Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • Produktpalette: MIL-DTL-5015 Series
  • Rundkontakt: Solder Pin
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, MS3106E16S-1P., 1601535, 160-1535
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,78*
    € 53,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,86*
    € 49,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,08*
    € 44,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,46*
    € 39,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,48*
    € 37,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,07*
    € 35,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,93*
    € 34,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,60*
    € 28,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.