Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMLR50V104MX7R CERAMIC CAPACITOR 0.1UF, 50V, X7R, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1600876
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMLR50V104MX7R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktlänge: -
  • Produktpalette: MLR Series
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Dielektrikum: X7R
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: -
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Produkthöhe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, multicomp keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCMLR50V104MX7R, 1600876, 160-0876
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0517*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4411*
    € 0,52491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3944*
    € 0,46934
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2273*
    € 0,27049
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1317*
    € 0,15672
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1077*
    € 0,12816
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0667*
    € 0,07937
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.