Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMLR100V103KX7R CERAMIC CAPACITOR 0.01UF, 100V, X7R, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1600859
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMLR100V103KX7R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Spannung (DC): 100 V
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktbreite: -
  • Kapazität: 10000 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: MLR Series
  • Produktlänge: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktdurchmesser: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 10nf 100v, radial kondensator, radial kondensator 100 volt, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCMLR100V103KX7R, 1600859, 160-0859
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0429*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5819*
    € 0,69246
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3703*
    € 0,44066
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3305*
    € 0,3933
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1912*
    € 0,22753
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1153*
    € 0,13721
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,062*
    € 0,07378
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.