Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMLR100V102JNPO CERAMIC CAPACITOR 1000PF 100V, C0G, 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1600858
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMLR100V102JNPO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produkthöhe: -
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: MLR Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Kapazität: 1000 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Spannung (DC): 100 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Produktdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 1nf 100v, radial kondensator, radial kondensator 100 volt, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCMLR100V102JNPO, 1600858, 160-0858
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0316*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4015*
    € 0,47779
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3323*
    € 0,39544
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2955*
    € 0,35165
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1635*
    € 0,19457
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0965*
    € 0,11484
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0754*
    € 0,08973
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0523*
    € 0,06224
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0435*
    € 0,05177
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0425*
    € 0,05058
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0316*
    € 0,0376
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.