Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMLA50V104KX7R CERAMIC CAPACITOR 0.1UF, 50V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1600855
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMLA50V104KX7R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktpalette: MLA Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktlänge: -
  • Produktdurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Qualifikation: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Spannung (DC): 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, axial kondensator, multicomp keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCMLA50V104KX7R, 1600855, 160-0855
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0663*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,8795*
    € 1,04661
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5609*
    € 0,66747
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,5061*
    € 0,60226
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2928*
    € 0,34843
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1428*
    € 0,16993
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1163*
    € 0,1384
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0939*
    € 0,11174
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.