Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCC100V103KY5P CERAMIC CAPACITOR 0.01UF, 100V, Y5P, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1600814
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCC100V103KY5P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Produktpalette: CC Series
  • Dielektrikum: Y5P
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Spannung (DC): 100 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 10nf 100v, radial kondensator, radial kondensator 100 volt, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, MULTICOMP PRO, MCCC100V103KY5P, 1600814, 160-0814
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0345*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4653*
    € 0,55371
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3828*
    € 0,45553
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1561*
    € 0,18576
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0503*
    € 0,05986
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0481*
    € 0,05724
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0345*
    € 0,04106
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.