Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW12061K40FKEA RESISTOR, THICK FILM, 1.4KOHM, 250MW, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1570804
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12061K40FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstand: 1.4 kohm
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung: 250 mW
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW12061K40FKEA, 1570804, 157-0804
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0118*
    € 0,0235*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0182*
    € 0,1609*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1609*
    € 0,19147
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0637*
    € 0,0758
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,028*
    € 0,03332
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0263*
    € 0,0313
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0182*
    € 0,02166
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,95*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.