Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 27E067 RELAY SOCKET, Socket Mounting:Panel, Soc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1570766
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     27E067
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
te connectivity relaissockel
relaissockel
relaissockel 11pin
Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 240 VAC
  • Anschlussklemmen: Quick Connect
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Sockelmontage: Panel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, 27E067, 1570766, 157-0766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,95*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    20C228
    ab € 0,794*
    Zubehör
    TE Connectivity
    20C254
    ab € 0,429*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.