Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 76STD02T SWITCH, DIP, 2 POSITION, DPDT, TOGGLE, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1568934
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     76STD02T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Schaltertyp: DIP Unsealed
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltermontage: Through Hole
  • Schalterbetätiger: Rocker
  • Anzahl der Schaltkreise: 2 Schaltkreis(e)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • Produktpalette: 76 Series
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, GRAYHILL, 76STD02T, 1568934, 156-8934
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,06*
      
    Preis gilt ab 6.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 13 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 26 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 65 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 130 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 6500 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.