Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 128-0971-003 LENS CAP, Indicator Lens Colour:Red, Len


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1567836
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     128-0971-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Zur Verwendung mit: Water-Tight Incandescent Indicators
  • Produktpalette: -
  • Linsenfarbe: Red
  • Linsenform: -
  • Montagelochdurchmesser: 0.469 Zoll
  • SVHC: To Be Advised
  • Art des Zubehörs: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeleuchten, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Fassungen, Kontrollleuchten, Linsen, Optoelektronik, DIALIGHT, 128-0971-003, 1567836, 156-7836
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,02*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 150 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.