Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RH2B-UDC12V RELAY, DPDT, 110VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1567308
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH2B-UDC12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Spulenwiderstand: 160 ohm
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Produktpalette: RH Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V AC: 110 VAC
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Spulentyp: Non Latching
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RH2B-UDC12V, 1567308, 156-7308
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SH2B-62
    ab € 1,72*
    Zubehör
    Idec
    SY2S-02F1
    ab € 0,331*
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-EC
    ab € 1,19*
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-RC
    ab € 0,568*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.