Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY 199AX-9 RELAY, DPST-NO, 300VAC, 28VDC, 40A, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1566672
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     199AX-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 290 ohm
  • Kontaktspannung V AC: 300 VAC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Produktpalette: W199 Series
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Kontaktstrom: 40 A
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 199AX-9, 1566672, 156-6672
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,82*
    € 87,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,37*
    € 86,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,68*
    € 84,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,00*
    € 76,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,55*
    € 68,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,58*
    € 67,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,63*
    € 66,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 54,67*
    € 65,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 51,79*
    € 61,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,82*
    € 56,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.