Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARKTIME 10055 ELECTROMECHANICAL MOTOR TIMER, Supply Vo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1564407
Hersteller:
     MARKTIME
Herst.-Nr.:
     10055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Produktpalette: 635 Series
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Zeit, max.: 99999.9 h
  • Versorgungsspannung, max.: 115 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Zeit, min.: 0 s
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, MARKTIME, 10055, 1564407, 156-4407
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 76,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,42*
    € 187,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,75*
    € 185,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,70*
    € 156,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,33*
    € 138,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 101,24*
    € 120,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 91,00*
    € 108,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 84,43*
    € 100,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,05*
    € 90,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.