Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 242PC150G PRESSURE SENSOR, Operating Pressure Max:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1543211
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     242PC150G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsstrom: 8 mA
  • Sensorausgang: Voltage
  • Betriebsdruck, max.: 150 Psi
  • Druckmessung: Gauge
  • Produktpalette: 242PC Series
  • Nennspannung: 8 V
  • Anschlusstyp: NPT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 242PC150G, 1543211, 154-3211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.396,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.514,06*
    € 1.801,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.491,77*
    € 1.775,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.446,96*
    € 1.721,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.420,66*
    € 1.690,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.396,73*
    € 1.662,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.