Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW06031K20JNEA-DEL RESISTOR, THICK FILM, 1.2KOHM, 100MW, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1541946
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06031K20JNEA-DEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennspannung: 75 V
  • Widerstand: 1.2 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Nennleistung: 100 mW
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW06031K20JNEA-DEL, 1541946, 154-1946
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00764*
      
    Preis gilt ab 10.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,00937*
    € 0,01115
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0093*
    € 0,01107
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00859*
    € 0,01022
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0084*
    € 0,01
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,00764*
    € 0,00909
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,97*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.