Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW040275R0JNED THICK FILM CHIP RESISTOR, POWER RATING:6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1537435
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW040275R0JNED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Produktbreite: 0.5 mm
  • Widerstand: 75 ohm
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Nennspannung: 50 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [1005 Metric]
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW040275R0JNED, 1537435, 153-7435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00478*
      
    Preis gilt ab 10.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,00611*
    € 0,00727
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,00596*
    € 0,00709
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00576*
    € 0,00685
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0053*
    € 0,00631
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,00478*
    € 0,00569
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.