Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: K10P-11AT5-24 RELAY, DPDT, 120VAC, 30VDC, 15A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1532385
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     K10P-11AT5-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Produktpalette: K10 Series
  • Relaismontage: Panel Mount
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenwiderstand: 160 ohm
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktstrom: 15 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, K10P-11AT5-24, 1532385, 153-2385
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,50*
    € 72,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,40*
    € 68,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,91*
    € 65,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,80*
    € 60,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,80*
    € 58,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,26*
    € 55,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,67*
    € 51,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,09*
    € 48,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,90*
    € 42,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E489.
    ab € 3,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.