Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 8620 CARD GUIDE, NYLON, PCB, Accessory Type:P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1532022
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     8620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Führungsbreite: 6.2 mm
  • Zur Verwendung mit: Horizontally or Vertically and snap into 3.2mm diameter holes
  • Produktpalette: -
  • Führungslänge: 63.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Art des Zubehörs: PC Board Guide
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leiterplattenhalterungen, Racks, Schränke, KEYSTONE, 8620, 1532022, 153-2022
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,612*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.