Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RH1B-UAC12V RELAY, SPDT, 110VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1530581
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH1B-UAC12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Spulenwiderstand: 165 ohm
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Produktpalette: RH Series
  • Spulenspannung: 12 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Relaismontage: Socket
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktspannung V AC: 110 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Spulentyp: Non Latching
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RH1B-UAC12V, 1530581, 153-0581
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SFA-101
    ab € 0,25*
    Zubehör
    Idec
    SH1B-05C
    ab € 7,65*
    Zubehör
    Idec
    SY2S-02F1
    ab € 0,331*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.