Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW2512240RJNEG THICK FILM CHIP RESISTOR, POWER RATING:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1514965
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW2512240RJNEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [6432 Metric]
  • Nennleistung: 1 W
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktbreite: 3.15 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstand: 240 ohm
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, leistungswiderstand 1w, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW2512240RJNEG, 1514965, 151-4965
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,051*
    € 0,2265*
    Lager 139N
    662
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0719*
    € 0,5088*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5088*
    € 0,60547
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1875*
    € 0,22313
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1632*
    € 0,19421
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1049*
    € 0,12483
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0719*
    € 0,08556
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.