Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0805150KJNEA THICK FILM CHIP RESISTOR, POWER RATING:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1514818
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0805150KJNEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 150 V
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstand: 150 kohm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0805150KJNEA, 1514818, 151-4818
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0115*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1618*
    € 0,19254
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0329*
    € 0,03915
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0261*
    € 0,03106
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0182*
    € 0,02166
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0172*
    € 0,02047
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,017*
    € 0,02023
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0115*
    € 0,01369
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.