Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGLE SIGNAL A103-006 ELECTROMECHANICAL HOUR METER, Supply Vol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1476786
Hersteller:
     Eagle Signal
Herst.-Nr.:
     A103-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Versorgungsspannung, max.: 230 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 33 mm
  • Versorgungsspannung, min.: 115 VAC
  • Zeit, min.: 0.1 s
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Zeit, max.: 0.1 h
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, EAGLE SIGNAL, A103-006, 1476786, 147-6786
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 231,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 297,70*
    € 354,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 288,16*
    € 342,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 251,23*
    € 298,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 244,61*
    € 291,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 231,02*
    € 274,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eagle Signal
    A103-A10
    ab € 176,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.