Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: P230-1FC25BR5K ROTARY POTENTIOMETER, 5KOHM, 20%, 500mW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1436327
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P230-1FC25BR5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • SVHC: Lead
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Potentiometer: -
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Produktlänge: 36 mm
  • Einstellungsart: Flatted
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktpalette: P230 Series
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produkthöhe: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Nennleistung: 500 mW
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 0,5w, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, P230-1FC25BR5K, 1436327, 143-6327
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,69*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.