Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY253MX TY-RAP SELF-LOCKING CABLE TIES, Cable Ti


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1425978
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY253MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Produktpalette: Ty-Rap Series
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbinderbreite: 4.83 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 76.2 mm
  • Kabelbinderlänge: 294.64 mm
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY253MX, 1425978, 142-5978
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 351,90*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,3519* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 479,11*
    € 570,14
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 473,22*
    € 563,13
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 428,60*
    € 510,03
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 386,83*
    € 460,33
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 351,90*
    € 418,76
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.