Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON COMPONENTS 553-0700 BANANA PLUG, 16A, SCREW, YELLOW, Gender:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1425917
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     553-0700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Produktpalette: 553 Series
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbinderfarbe: Yellow
  • Ausführung: Plug
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Nennspannung: 50 V
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktanschluss: Screw
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder gelb, laborsteckverbinder, deltron bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, DELTRON COMPONENTS, 553-0700, 1425917, 142-5917
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,608*
    € 1,543*
    2 Tage
    200
    3
    € 5,95*
    ab € 0,93*
    € 1,75*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,06*
    € 2,32*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,543*
    € 1,83617
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,453*
    € 1,72907
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,353*
    € 1,61007
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,253*
    € 1,49107
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,233*
    € 1,46727
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Tenma
    SPC15210
    ab € 1,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.