Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON COMPONENTS 550-0600 BANANA PLUG, 10A, SOLDER, WHITE, Gender:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1425898
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     550-0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
deltron bananenstecker
Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • Steckverbinderfarbe: White
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Ausführung: Plug
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Produktpalette: 550 Series
  • Nennspannung: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, bananenstecker weiß, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, DELTRON COMPONENTS, 550-0600, 1425898, 142-5898
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 0,438*
    € 0,902*
    1 Tag
    498
    3
    € 5,95*
    ab € 0,78*
    € 1,30*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,83*
    € 1,86*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Deltron
    571-0600
    ab € 1,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.