Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09320006107. CONTACT, MALE, 12AWG, CRIMP, Product Ran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1421962
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320006107.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Nennstrom: 40 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Produktpalette: Han C Series
  • Kontaktausführung: Pin
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09320006107., 1421962, 142-1962
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 6,40*
    ab € 0,97648*
    € 1,37648*
    22 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 4,95*
    ab € 0,98*
    € 1,38*
    1
    € 5,46*
    ab € 0,94*
    € 1,42*
    2 Tage
    410
    25
    € 5,80*
    ab € 1,02*
    € 1,44*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,12*
    € 5,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0305
    ab € 7,12*
    Zubehör
    Harting
    09990000889
    ab € 43,67*
    Zubehör
    Harting
    09990000377
    ab € 294,45*
    Zubehör
    Harting
    09990000308
    ab € 1,91*
    Zubehör
    Harting
    09320123001
    ab € 21,60*
    Zubehör
    Harting
    09990000888
    ab € 561,11*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0110
    ab € 280,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.