Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 70-750DL8-1 RELAY SOCKET, Socket Mounting:DIN Rail,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1421725
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     70-750DL8-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
schneider electric relaissockel
relaissockel
relaissockel 8pin
SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 300 V
  • Sockelmontage: DIN Rail, Panel
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Nennstrom: 16 A
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 70-750DL8-1, 1421725, 142-1725
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.