Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF56Y100R1/8 LIQUID LEVEL SENSOR, Operating Pressure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1420234
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF56Y100R1/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: RSF50 Series
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PPS (Polyphenylene Sulfide)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF56Y100R1/8, 1420234, 142-0234
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,21*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 31,92*
    € 37,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,68*
    € 37,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,59*
    € 35,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,61*
    € 34,05
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 25,21*
    € 30,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.