Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY 9402-05-00 RELAY, REED, SPST-NO, 200V, 0.5A, SMD, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1418658
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     9402-05-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
SMD-Relais
Produktpalette: 9400 Series
  • Relaismontage: Surface Mount
  • Spulenwiderstand: 200 ohm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Subminiaturrelais, smd-relais 5v, smd relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, 9402-05-00, 1418658, 141-8658
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.