Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: P090L-02F25BR10K ROTARY POTENTIOMETER, 10KOHM, 20%, 30mW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1418160
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P090L-02F25BR10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: P09x Series
  • Produktbreite: 9.8 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Potentiometer: -
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • SVHC: Lead
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Produktlänge: 27.4 mm
  • Nennleistung: 30 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Produkthöhe: 15.5 mm
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, P090L-02F25BR10K, 1418160, 141-8160
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,68*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,278*
    € 1,52082
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.