Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: P270-SF21BR10K ROTARY POTENTIOMETER, 10KOHM 10% 2W, Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1417141
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P270-SF21BR10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Länge der Welle: 22.23 mm
  • Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Produktpalette: P270 Series
  • Produktbreite: -
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Einstellungsart: Flatted
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Produktlänge: 36.5 mm
  • Nennleistung: 2 W
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Potentiometer: Heavy Duty
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, max.: 120 °C
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer 2w, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, P270-SF21BR10K, 1417141, 141-7141
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.