Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: P170N2-QC25BR1K ROTARY POTENTIOMETER, 17MM, 1KOHM, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1417138
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P170N2-QC25BR1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: P170 Series
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Potentiometer: -
  • Nennleistung: 100 mW
  • Produktlänge: 33 mm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, P170N2-QC25BR1K, 1417138, 141-7138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,949*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.