Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: P160KNPD-2QC25B2K POTENTIOMETER, POWER RATING:200MW, TRACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1417136
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P160KNPD-2QC25B2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produktpalette: P160 Series
  • Bahnwiderstand: 2 kohm
  • Produkthöhe: -
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Potentiometer: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • SVHC: Lead
  • Einstellungsart: -
  • Produktlänge: 34.5 mm
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, P160KNPD-2QC25B2K, 1417136, 141-7136
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,722*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.