Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: P140KV1-F25BR10K. ROTARY POTENTIOMETER, 10KOHM, 20%, 50mW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1417134
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P140KV1-F25BR10K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Produktpalette: P140 Series
  • Produktbreite: 14.5 mm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Produkthöhe: 16.7 mm
  • Nennleistung: 200 mW
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Potentiometer: -
  • Produktlänge: 35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0.2w, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, P140KV1-F25BR10K., 1417134, 141-7134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,839*
      
    Preis gilt ab 56.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5600 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 11200 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 28000 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 56000 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.