| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-1417123 Herst.-Nr.: P090S-14T20BR10K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Potentiometermontage: Through Hole Temperaturkoeffizient: - SVHC: Lead Anzahl der Einbaustellen: 1 Produktlänge: 23 mmWiderstandsverlauf: Linear Wellendurchmesser: 6 mmPotentiometeranschlüsse: PC Pin Widerstandstechnologie: Conductive Plastic Länge der Welle: 20 mmWiderstandstoleranz: ± 20% Potentiometer: - Produktbreite: 9.8 mmBahnwiderstand: 10 kohmProdukthöhe: 11 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, min.: -20 °CEinstellungsart: Screwdriver Slot Betriebstemperatur, max.: 70 °CNennleistung: 30 mWProduktpalette: P090 Series RoHS konform: Keine AngabenHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, P090S-14T20BR10K, 1417123, 141-7123 |
| | |
| |