Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 3844 RF/COAXIAL ADAPTER, BNC JACK-TNC PLUG, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1398854
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3844
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter TNC
TNC Adapter
Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Zielkoaxialtyp: TNC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: adapter bnc pomona, adapter bnc, adapter bnc 50 ohm, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 3844, 1398854, 139-8854
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,09*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 31,86*
    € 37,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,28*
    € 37,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,97*
    € 34,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    112667
    ab € 8,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.