Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 207396-1 PLUG & SOCKET HOUSING, PLUG, PLASTIC, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1394642
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207396-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 10pol
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Ausführung: Plug
  • Produktpalette: Metrimate Series
  • Zur Verwendung mit: Metrimate In-Line Connectors
  • Rastermaß: 5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 207396-1, 1394642, 139-4642
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,38*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    66601-9
    ab € 0,467*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.