Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI GBPC2501.. Bridge Rectifier, Phases:Single, Repetit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1387721
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC2501..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 100v
Montage des Brückengleichrichters: Panel Mount
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 25 A
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Durchlassstoßstrom: 300 A
  • Anzahl der Phasen: Single Phase
  • Bauform - Brückengleichrichter: Module
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, GBPC2501.., 1387721, 138-7721
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 3,76*
    € 4,63*
    50
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,91*
    € 4,80*
    1
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 3,55*
    € 5,53*
    1 Tag
    39
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 4,80*
    € 7,40*
    7 Tage
    39
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 52,63*
    € 68,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 463,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.