Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 142PC30D Pressure Sensor, Sensor Output:Voltage,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386592
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     142PC30D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Versorgungsstrom: 8 mA
  • Produktpalette: 140PC Series
  • Betriebsdruck, max.: 30 Psi
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Druckmessung: Differential
  • Sensorausgang: Voltage
  • Anschlusstyp: Straight
  • Nennspannung: 8 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 142PC30D, 1386592, 138-6592
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 702,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 790,33*
    € 940,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 778,19*
    € 926,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 742,38*
    € 883,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 725,57*
    € 863,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 702,36*
    € 835,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.