Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 011-1-11 TURNS COUNTING DIAL, 11, 6.35MM, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386442
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     011-1-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Passive
Potentiometer
Skalenknöpfe
Produktpalette: -
  • Knopfausführung: Satin Chrome
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Umdrehungen: 11 Umdrehung(en)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, VISHAY, 011-1-11, 1386442, 138-6442
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,58*
    € 69,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,51*
    € 67,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,43*
    € 64,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,07*
    € 61,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,72*
    € 57,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,17*
    € 52,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,64*
    € 50,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,12*
    € 48,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,80*
    € 42,60
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    011-1-31
    ab € 33,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.