Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 011-1-31 TURNS COUNTING DIAL, 11, 6.35MM, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1055690
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     011-1-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Passive
Potentiometer
Skalenknöpfe
Knopfausführung: Chrome
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Umdrehungen: 11 Umdrehung(en)
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, VISHAY, 011-1-31, 1055690, 105-5690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,17*
    € 71,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,18*
    € 69,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,58*
    € 63,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,82*
    € 58,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,82*
    € 54,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,18*
    € 50,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,29*
    € 49,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,82*
    € 46,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,79*
    € 40,21
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    011-1-11
    ab € 35,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.