Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN A48P36 PANEL, ENCLOSURE, 33INX45IN, STEEL, Pane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386284
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A48P36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Außenhöhe - metrisch: 838 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Type 3R, 4, 4X, 12 and 13 Enclosures
  • Gehäusefarbe: White
  • Außenbreite - Zoll: 45 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 1143 mm
  • Außenhöhe - imperial: 33 Zoll
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Platte: Panel
  • Panelmaterial: Steel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schränke, NVENT HOFFMAN, A48P36, 1386284, 138-6284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 438,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 543,93*
    € 647,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 528,40*
    € 628,80
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 499,21*
    € 594,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 471,78*
    € 561,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 463,47*
    € 551,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 438,13*
    € 521,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.