Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION Y92B-A100 HEATSINK, Product Range:G3NA Series, The


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385334
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Y92B-A100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: G3NA Series
  • Außenbreite: 102 mm
  • Kühlkörpermontage: Panel
  • Außenhöhe: 45.5 mm
  • Wärmewiderstand: 1.63 °C/W
  • Außenlänge: 100 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, Y92B-A100, 1385334, 138-5334
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,88*
    € 41,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,50*
    € 41,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,65*
    € 37,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,33*
    € 33,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,18*
    € 32,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,76*
    € 30,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,12*
    € 23,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.