Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: K10P-11A15-240 RELAY, DPDT, 120VAC, 30VDC, 15A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385074
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     K10P-11A15-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
te connectivity steckrelais
Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: K10 Series
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktstrom: 15 A
  • Spulenspannung: 240 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Spulenwiderstand: 12 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, K10P-11A15-240, 1385074, 138-5074
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,89*
    € 37,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,53*
    € 37,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,47*
    € 33,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,26*
    € 30,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,40*
    € 26,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,08*
    € 23,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E487
    ab € 10,24*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E489.
    ab € 3,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.