Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: K10P-11A15-12 RELAY, DPDT, 120VAC, 30VDC, 15A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385073
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     K10P-11A15-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais 12v
Spulenwiderstand: 43 ohm
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: K10 Series
  • Spulenspannung: 12 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktstrom: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckrelais, te connectivity steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, K10P-11A15-12, 1385073, 138-5073
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,21*
    € 50,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,40*
    € 48,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,90*
    € 43,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,09*
    € 40,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,77*
    € 39,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,31*
    € 37,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,94*
    € 32,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E487
    ab € 10,24*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E489.
    ab € 3,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.