Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: K10P-11AT5-120 RELAY, DPDT, 120VAC, 30VDC, 15A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385072
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     K10P-11AT5-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktstrom: 15 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Produktpalette: K10 Series
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Spulenwiderstand: 3.9 kohm
  • Spulentyp: Non Latching
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, K10P-11AT5-120, 1385072, 138-5072
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,59*
    € 32,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,42*
    € 32,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,72*
    € 29,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,96*
    € 27,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,07*
    € 22,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E487
    ab € 10,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E489.
    ab € 3,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.